Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység SITOP 230VAC/24VDC 6A/PSA 100E IP20 GT34006 - 6EP1233-1AA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység SITOP 230VAC/24VDC 6A/PSA 100E IP20 GT34006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515151920

Sonepar cikkszám

GT34006

Gyártói cikkszám

6EP1233-1AA00

Gyártói típuskód

6EP1233-1AA00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Teljesítményleadás:

150 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

52 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

170 mm

Mélység:

110 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység SITOP 230VAC/24VDC 6A/PSA 100E