Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - TÁPEGYSÉG SITOP SMART 60W SZABÁLYOZOTT AC 120/A IP20 GT60713 - 6EP1331-2BA10

MásolásMásolás
SIEMENS - TÁPEGYSÉG SITOP SMART 60W  SZABÁLYOZOTT AC 120/A IP20 GT60713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 120-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150534

Sonepar cikkszám

GT60713

Gyártói cikkszám

6EP1331-2BA10

Gyártói típuskód

6EP1331-2BA10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

120-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-230 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

80 mm

Mélység:

91 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; TÁPEGYSÉG SITOP SMART 60W SZABÁLYOZOTT AC 120/A