SIEMENS - Tápegység szünetmentes 24V/6A SN000903 - 6EP1931-2DC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 144 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 144 VA
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515151012
Sonepar cikkszám
SN000903
Gyártói cikkszám
6EP1931-2DC21
Gyártói típuskód
6EP1931-2DC21
Kimeneti hatásos teljesítmény:
144 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
144 VA
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
19-28.5 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
50 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.4 kg
- Kimenet: 24 V DC/6 A
- Átviteli kapacitás: 6,85 A
- Akku típus: Karbantartást nem igénylő ólom-savas akkumulátorok
- Áthidalja a hosszabb, akár több órás áramkimaradásokat.
- Optimális védelmet nyújt nagyobb tartalék áram szükséglete esetén.
- Fejlesztett megoldás az összes 24 V-os tápegység számára.
SITOP DC UPS modul 24 V/6 A
A szünetmentes tápegység interfész bemenet nélkül biztosítja a zavartalan működést hosszabb áramkimaradás esetén.