SIEMENS - Tartalék alkatrész 8UC6 forgató egységhez SN007688 - 8UC6082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Nem
Ajtóreteszeléssel - Nem
Zárható - Nem
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209077225
Sonepar cikkszám
SN007688
Gyártói cikkszám
8UC6082
Gyártói típuskód
8UC6082
Tengelyhosszabbítás:
Nem
Ajtóreteszeléssel:
Nem
Zárható:
Nem
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
- Hossz: 600 mm
- Átmérő: 8 mm
- Forma: 8x8 mm
- Megnövelt működési távolság a forgó mechanizmusokhoz.
- Robusztus kialakítás a megbízható teljesítmény érdekében.
Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6
A 600 mm hosszú, 8x8 mm-es hosszabbító tengely a forgó működtető mechanizmusokhoz készült.