Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037860 - 8UC6013

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037860

Gyártói cikkszám

8UC6013

Gyártói típuskód

8UC6013

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 Tengely tengelykapcsoló meghajtó 10 mm

    Ez a termék egy forgó működtető mechanizmushoz készült tengelykapcsoló meghajtó, amely 10 mm-es mérettel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Termék típusa: Tengely tengelykapcsoló meghajtó
    • Átmérő: 10 mm
    • Kompatibilitás: Forgó működtető mechanizmusokkal
    • Modell: 8UC6

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat
    • Megbízható teljesítmény a forgó működtető mechanizmusokban
    • Hosszú élettartam és tartósság