Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037861 - 8UC6014

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037861

Gyártói cikkszám

8UC6014

Gyártói típuskód

8UC6014

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 Tengely tengelykapcsoló meghajtó 12 mm

    Ez a termék egy forgó működtető mechanizmushoz készült tengelykapcsoló, amely 12 mm-es meghajtót biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Termék típusa: Tengely tengelykapcsoló
    • Meghajtó méret: 12 mm
    • Modell: 8UC6

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható működés a forgó mechanizmusokhoz.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Optimális teljesítmény a 12 mm-es meghajtóval.