Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037865 - 8UC6023

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037865

Gyártói cikkszám

8UC6023

Gyártói típuskód

8UC6023

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 adapter 10 mm-től 10 mm-ig terjedő tengelyhez

    A 8UC6 adapter lehetővé teszi a forgó működtető mechanizmusok csatlakoztatását 10 mm-től 10 mm-ig terjedő tengelyekhez.

    Műszaki részletek:

    • Tengelyátmérő: 10 mm
    • Adapter típusa: 8UC6
    • Kompatibilitás: Forgó működtető mechanizmusok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző tengelyekhez.
    • Megbízható működés és hosszú élettartam.