Nem visszaküldhető

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037867 - 8UC6031

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037867

Gyártói cikkszám

8UC6031

Gyártói típuskód

8UC6031

Hosszúság:

300 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 Hosszabbító tengely 300 mm hosszú 6x 6 mm