SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037868 - 8UC6033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037868
Gyártói cikkszám
8UC6033
Gyártói típuskód
8UC6033
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
- Hossz: 300 mm
- Átmérő: 10x10 mm
- Termék típusa: Hosszabbító tengely
- Kompatibilitás: Forgó működtető mechanizmusok
- Lehetővé teszi a forgó működtető mechanizmusok hatékonyabb működését.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható és tartós anyagokból készült.
Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6
Ez a termék egy 300 mm hosszú, 10x10 mm-es hosszabbító tengely, amely a forgó működtető mechanizmusokhoz készült.