Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037871 - 8UC6081

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037871

Gyártói cikkszám

8UC6081

Gyártói típuskód

8UC6081

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6

    A 600 mm hosszú, 6x6 mm-es hosszabbító tengely a forgó működtető mechanizmusokhoz készült.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 600 mm
    • Átmérő: 6x6 mm
    • Termék típusa: Hosszabbító tengely

    Ügyfél előnyök:

    • Lehetővé teszi a forgó működtető mechanizmusok hatékonyabb működését.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Megbízható teljesítmény a különböző alkalmazásokban.