Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037872 - 8UC6083

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TARTALÉK ALKATRÉSZ 8UC6 FORGATÓ EGYSÉGHEZ SX037872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037872

Gyártói cikkszám

8UC6083

Gyártói típuskód

8UC6083

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6

    Ez a 600 mm hosszú, 10x10 mm méretű hosszabbító tengely a forgó működtető mechanizmusokhoz készült.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 600 mm
    • Átmérő: 10x10 mm
    • Termék típusa: Hosszabbító tengely
    • Kompatibilitás: Forgó működtető mechanizmusok

    Ügyfél előnyök:

    • Lehetővé teszi a forgó működtető mechanizmusok hatékonyabb működését.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Robusztus kialakítás a tartósság érdekében.