SIEMENS - Tartalék pengekazetta, sztrippelő szerszámhoz 1 csomag 5db SN129981 - 6GK1901-1GB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-8 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169402484
Sonepar cikkszám
SN129981
Gyártói cikkszám
6GK1901-1GB01
Gyártói típuskód
6GK1901-1GB01
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.5-8 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
- 1 csomag=5 db
- 5 mm
- Csatlakozó az FC RJ45 csatlakozóhoz
- Moduláris aljzathoz való kompatibilitás
- Egyszerű és gyors csatlakoztatás a tartalék pengekazetták révén
- Megbízható működés az ipari Ethernet környezetben
- Rugalmas megoldás a különböző csatlakozási igényekhez
Ipari Ethernet FastConnect pengekazetták
A termék tartalék pengekazetták az IE FastConnect csupaszító szerszámhoz, amelyek biztosítják a megbízható csatlakozást.