SIEMENS - TARTÓ (100X) 40/60MM F. 3RT102 SX038151 - 8US1998-1BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038151
Gyártói cikkszám
8US1998-1BA00
Gyártói típuskód
8US1998-1BA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
- Távköz: 3,5 mm az S00, S0 3RA11-es kontaktorok alátámasztásához
- Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz
- Világszerte engedélyezett, így globálisan használható a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a modern elosztótáblákhoz.