SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag 1NO 6-24V AC/DC LED modul fehér SN096535 - 3SU1501-1AG60-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209964426
Sonepar cikkszám
SN096535
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG60-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG60-1BA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Alapkivitelben: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt 4 állásban
- Csavaros kapocs
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem, ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
Tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO, LED modul, fehér, 6-24 V AC/DC
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet biztosít ipari és kültéri használatra.