SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN013620 - 3SU1500-1AA10-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963573
Sonepar cikkszám
SN013620
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1NA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Alapkivitelű: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként működnek, beépített csavarodás elleni védelemmel.
- Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral tisztíthatók.
- Csatlakozási lehetőségek: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet, 3D adatokat és sorkapocs diagramot.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen, biztosítva a megbízható működést.
Tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO, 1 NO, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.