SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN091912 - 3SU1500-1AA10-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963580
Sonepar cikkszám
SN091912
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1FA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Standard: 3 hornyos tartók, 4 nyílású tartók csak 4 állású koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven