SIEMENS - TARTÓ 3VL5-6/KÁBEL/SZÉLESSÉG400MM SX037646 - 8PQ6000-4BA82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037646
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA82
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA82
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
TARTÓ 3VL5-6/KÁBEL/SZÉLESSÉG400MM