SIEMENS - TARTÓ 3WL/KÁBEL/WITH/SZÉLESSÉG600MM SX037645 - 8PQ6000-4BA81
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037645
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA81
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA81
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Kábelcsatlakozás 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, kihúzható, W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység