SIEMENS - Tartó 4 modul, műanyag SN021749 - 3SU1500-0BA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209954205
Sonepar cikkszám
SN021749
Gyártói cikkszám
3SU1500-0BA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1500-0BA10-0AA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
- Alapkivitel: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal.
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során.
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).
Tartó, 4 utas, műanyag
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerű és gyors telepítést biztosít.