SIEMENS - Tartó 4 modulhoz, fém SN057820 - 3SU1550-0BA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209954274
Sonepar cikkszám
SN057820
Gyártói cikkszám
3SU1550-0BA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1550-0BA10-0AA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
- Standard: 3 nyílású és 4 nyílású tartók
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerű telepítés, egy kézzel is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
Tartó, 4 utas, fém, 4 kapcsolóállású választókapcsolóhoz és koordinátakapcsolóhoz
A Siemens SIRIUS ACT tartó egyedülálló megoldást kínál a moduláris működtetők és jelzők rögzítésére, amely egyszerűsíti a telepítést és növeli a megbízhatóságot.