SIEMENS - TARTÓ CSATL. FGYS. 3WL1340/W1000/AJTÓ SX037667 - 8PQ6000-5BA33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 800 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037667
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA33
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA33
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
800 mm
Szín:
fehér
Csatlakozó főgyűjtősín 3WA 3-as méret, (4000 A), fixen szerelt, kihúzható, 3 vagy 4 pólusú, W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontbó