SIEMENS - TARTÓ CSATL. KÁBEL 3WL1350/W1000/AJTÓ SX037693 - 8PQ6000-5BA85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037693
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA85
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA85
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
800 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA 3-as méret, (5000 A), 3 vagy 4 pólusú, fix beépítésű, kihúzható, W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzö