SIEMENS - TARTÓ CSATL. KÁBEL WL1363/KOCSIZHATÓ/W1000/AJTÓ SX037694 - 8PQ6000-5BA86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037694
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA86
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA86
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
800 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA méret 3, (6300 A), kihúzható, 3 vagy 4 pólusú, W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és v