SIEMENS - TARTÓ FGYS LENT D600 SX037281 - 8PQ3000-3BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037281
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA10
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA10
Kivitel:
egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
- Alsó fősín
- Magasság: 1600 mm
- Szélesség: 600 mm
- Erős és megbízható szerkezet a hosszú élettartam érdekében
- Széles alkalmazási lehetőségek az ipari környezetben
Tartószerkezet belső fősín
A tartószerkezet belső fősín egy erős és tartós megoldás, amely ideális a különböző ipari alkalmazásokhoz.