SIEMENS - Tartó gyűjtősínrendszerhez SN021660 - 8US1250-5AS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209841963
Sonepar cikkszám
SN021660
Gyártói cikkszám
8US1250-5AS10
Gyártói típuskód
8US1250-5AS10
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
- Hossz: 45x200 mm
- Távtartó és 2 csatlakozó elem mellékelve
- Rögzítősín csavarozva 8US gyűjtősínrendszerre
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Világszerte engedélyezett gépészeti és üzemmérnöki területen
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz
- Biztonságos és áttekinthető elrendezés védőberendezésekhez
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényű és kompakt kialakítás révén
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
Készüléktartó
A készüléktartó célja a 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez való biztonságos és helytakarékos elrendezés biztosítása.