SIEMENS - TARTÓKÉSZLET KOMPLETT, MODULÁSRIS KÉSZÜLÉKEKHEZ 35TE SX037726 - 8PQ6000-6BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037726
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA53
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA53
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
DIN-sínt fedi: rekeszajtó Szél.: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására sz