SIEMENS - TARTÓSZERKEZET KÁBLETAKARÓ PLEXIHEZ VBB 3WL1116/KIK./SZÉLESSÉG600MM/AJTÓ SX037676 - 8PQ6000-5BA52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037676
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA52
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA52
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Csatlakozás függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méretű, kihúzható, fedve: rekeszajtó W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött