SIEMENS - TARTÓSZERKEZET KÁBLETAKARÓ PLEXIHEZ VBB 3WL1116/RÖGZÍTETT/SZÉLESSÉG400MM/AJTÓ SX037673 - 8PQ6000-5BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037673
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA48
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA48
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Csatlakozás függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méretű, fix beépítésű, W: 400 mm rekeszajtóhoz A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött