SIEMENS - TARTÓSZERKEZET KÁBLETAKARÓ PLEXIHEZ VBB 3WL1116/SZÉLESSÉG600MM/TAKARÓER SX037670 - 8PQ6000-5BA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037670
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA45
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA45
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méretű (1.600 A), fixen szerelt, kihúzható, 3 vagy 4 pólusú, fedő: burkolat W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON komponensekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla