SIEMENS - TARTÓSZERKEZET KÁBLETAKARÓ PLEXIHEZ VBB 3WL1220-1232/SZÉLESSÉG800MM/TAKARÓER SX037672 - 8PQ6000-5BA47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037672
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA47
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA47
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA méret 2, 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható, W: 800 mm fedélhez A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból