SIEMENS - TARTÓSZERKEZET KÁBLETAKARÓ PLEXIHEZ VBB WL1220/3WL1232/SZÉLESSÉG800MM/AJTÓ SX037677 - 8PQ6000-5BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037677
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA53
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA53
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 2-es méret, fixen szerelt, kihúzható, Szél.: 800 mm rekeszajtóhoz A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból elle