SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z AC 230V 16A VEZ.F DC 110V SX034493 - 5TT4111-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034493
Gyártói cikkszám
5TT4111-1
Gyártói típuskód
5TT4111-1
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
88-121 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
900 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A