Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z AC 230V 16A VEZ.F DC 12V SX034495 - 5TT4111-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z AC 230V 16A VEZ.F DC 12V SX034495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034495

Gyártói cikkszám

5TT4111-3

Gyártói típuskód

5TT4111-3

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

10-13 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

900 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló 1 NO érintkezővel

    A Távirányító kapcsoló SENTRON egy 230 V AC 16 A érintkezővel rendelkező eszköz, amely 12 V DC vezérlést biztosít.

    Műszaki adatok:

    • Kapcsoló típusa: 1 NO érintkező
    • Érintkező feszültség: 230 V AC
    • Maximális áramerősség: 16 A
    • Vezérlés: 12 V DC

    Ügyfél előnyök:

    • Kényelmes távirányítási lehetőség
    • Magas megbízhatóság és teljesítmény
    • Egyszerű telepítés és használat