Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z AC24V 16A SX034479 - 5TT4101-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z AC24V 16A SX034479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034479

Gyártói cikkszám

5TT4101-2

Gyártói típuskód

5TT4101-2

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

19-26 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

900 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló 1 NO érintkezővel

    A Távirányító kapcsoló SENTRON lehetővé teszi a 230 V AC 16 A vezérlését 24 V AC feszültséggel.

    Műszaki adatok:

    • Kapcsoló típusa: 1 NO érintkező
    • Feszültség: 230 V AC
    • Áramerősség: 16 A
    • Vezérlés: 24 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű távirányítás a kényelmes működés érdekében.
    • Magas fokú megbízhatóság és tartósság.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.