SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 1Z KÖZPONTI KI/BE AC 230, 400V 16A / AC 24V SX034504 - 5TT4121-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034504
Gyártói cikkszám
5TT4121-2
Gyártói típuskód
5TT4121-2
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
19-26 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
19-26 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
700 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
300 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A