Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távkapcsoló 24VDC 16A 2z 1mod SN101803 - 5TT4112-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távkapcsoló 24VDC 16A 2z 1mod SN101803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-400 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869414843

Sonepar cikkszám

SN101803

Gyártói cikkszám

5TT4112-2

Gyártói típuskód

5TT4112-2

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-400 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

19-26 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

400-400 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

900 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló SENTRON

    A Távirányító kapcsoló SENTRON 2 NO érintkezővel és 24 V DC vezérléssel rendelkezik, amely ideális megoldás a távoli vezérléshez.

    Műszaki részletek:

    • Érintkező: 2 NO
    • Érintkező feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 16 A
    • Vezérlés: 24 V DC

    Ügyfél előnyök:

    • Kényelmes távoli vezérlés lehetősége.
    • Magas megbízhatóság és teljesítmény.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.