SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 2Z AC12V 16A SX034484 - 5TT4102-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034484
Gyártói cikkszám
5TT4102-3
Gyártói típuskód
5TT4102-3
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
10-13 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
900 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A