Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 4Z AC230V 16A SX034487 - 5TT4104-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ 4Z AC230V 16A SX034487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034487

Gyártói cikkszám

5TT4104-0

Gyártói típuskód

5TT4104-0

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

900 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló 4 NO érintkezővel

    A Távirányító kapcsoló SENTRON 4 NO érintkezővel ideális megoldás a 230 V AC vezérléshez.

    Műszaki adatok:

    • Érintkező: 4 NO
    • Feszültség: 230 V AC, 400 V
    • Áramerősség: 16A
    • Vezérlés: 230 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű távirányítás a kényelmes működtetés érdekében.
    • Magas megbízhatóság és hosszú élettartam.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.