Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ ZAZE 2Z AC230V 16A SX034505 - 5TT4122-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÁVKAPCSOLÓ ZAZE 2Z AC230V 16A SX034505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034505

Gyártói cikkszám

5TT4122-0

Gyártói típuskód

5TT4122-0

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

700 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

300 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló SENTRON

    A Távirányító kapcsoló SENTRON 2 NO érintkezővel és központi BE/KI funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a távoli vezérlést.

    Műszaki adatok:

    • Érintkező: 2 NO
    • Feszültség: 230 V AC, 400 V
    • Áram: 16A
    • Vezérlés: 230 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Kényelmes távoli vezérlés a központi funkcióval.
    • Magas feszültség- és áramtűrés a megbízható működés érdekében.
    • Egyszerű telepítés és használat.