Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távműködtető csoport ki/bekapcs. 230VAC 16A 1z,1ny GT62813 - 5TT4125-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távműködtető csoport ki/bekapcs. 230VAC 16A 1z,1ny GT62813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312606

Sonepar cikkszám

GT62813

Gyártói cikkszám

5TT4125-0

Gyártói típuskód

5TT4125-0

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

700 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

300 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Távirányító kapcsoló 1 NO érintkezővel és 1 NC központi BE/KI funkcióval Érintkező 230 V AC, 400 V 16A Vezérlés 230 V AC Távirányító kapcsoló SENTRON .