Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távműködtető egység, ARD230 (automatikus visszakapcsolással) 177 … 270V AC SX032248 - 5ST3058

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távműködtető egység, ARD230 (automatikus visszakapcsolással) 177 … 270V AC SX032248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032248

Gyártói cikkszám

5ST3058

Gyártói típuskód

5ST3058

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

-99999 A

Funkció:

távhajtás

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC

távvezérlő mechanizmus 5ST3 ARD 230 V AC; 2 MW; CB, RCCB, RC egységekhez, RCBO, ON/OFF kapcsoló Távvezérelt mechanizmus Power + ARD SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek un