SIEMENS - Távműködtető egység, ARD30 (automatikus visszakapcsolással) 12 … 30V AC, 12 ... 48V DC SX032247 - 5ST3057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032247
Gyártói cikkszám
5ST3057
Gyártói típuskód
5ST3057
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Funkció:
távhajtás
Feszültség fajtája:
AC/DC
távvezérlő mechanizmus 5ST3 ARD 12-30 V AC / 12-48 V DC; 2 MW; CB, RCCB, RC egységekhez, RCBO, ON/OFF kapcsoló Távvezérelt mechanizmus Power + ARD SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő