Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távműködtető egység, Basic 12 … 30V AC, 12 … 48V DC SX032243 - 5ST3053

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távműködtető egység, Basic 12 … 30V AC, 12 … 48V DC SX032243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032243

Gyártói cikkszám

5ST3053

Gyártói típuskód

5ST3053

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

távhajtás

Feszültség fajtája:

AC/DC

távvezérlő mechanizmus 5ST3 Basic 12-30 V AC / 12-48 V DC; 1,5 MW; CB-hez, RCBO-hoz 3 pólusig, BE/KI kapcsoló Távirányítós mechanizmus Basic SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő a