Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távműködtető egység, Basic 177 … 270V AC SX032244 - 5ST3054

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távműködtető egység, Basic 177 … 270V AC SX032244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032244

Gyártói cikkszám

5ST3054

Gyártói típuskód

5ST3054

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

távhajtás

Feszültség fajtája:

AC

    Távvezérlő mechanizmus 5ST3 Basic 230 V AC

    A Távirányítós mechanizmus Basic SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz lett tervezve.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Teljesítmény: 2 MW
    • Kompatibilitás: CB-hez, RCBO-hoz 3 pólusig
    • BE/KI kapcsoló funkció

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzális felszerelhetőség a különböző rendszerekhez.
    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért.