Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távműködtető egység, Power 12 … 30V AC, 12 … 48V DC SX032245 - 5ST3055

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Távműködtető egység, Power 12 … 30V AC, 12 … 48V DC SX032245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032245

Gyártói cikkszám

5ST3055

Gyártói típuskód

5ST3055

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Funkció:

távhajtás

Feszültség fajtája:

AC/DC

távvezérlő mechanizmus 5ST3 Teljesítmény 12-30 V AC / 12-48 V DC; 2 MW; CB, RCCB, RC egységekhez, RCBO, ON/OFF kapcsoló Távvezérelt mechanizmus Power SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-berendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő