SIEMENS - Távműködtető egység, Power 177 … 270V AC SX032246 - 5ST3056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032246
Gyártói cikkszám
5ST3056
Gyártói típuskód
5ST3056
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
távhajtás
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC
távvezérlő mechanizmus 5ST3 Teljesítmény 230 V AC; 2 MW; CB, RCCB, RC egységekhez, RCBO, ON/OFF kapcsoló Távvezérelt mechanizmus Power SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-berendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek uni