Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Telefon csatl alj CAT3 1xRJ11 IP20 GT24557 - 5TG2417

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Telefon csatl alj CAT3 1xRJ11 IP20 GT24557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kimenet iránya - alul

  • Felirattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869301563

Sonepar cikkszám

GT24557

Gyártói cikkszám

5TG2417

Gyártói típuskód

DELTA 5TG2417

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Felirattal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áttetsző:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj CAT3 1xRJ11