SIEMENS - Telefon csatl alj CAT3 2xRJ11 IP20 GT18291 - 5TG2406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Porvédelemmel - Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kimenet iránya - alul
Felirattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869267777
Sonepar cikkszám
GT18291
Gyártói cikkszám
5TG2406
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2406
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Felirattal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj CAT3 2xRJ11