SIEMENS - Telefon csatl alj TAE 3x6p/Magyaro.-on nem haszn./ GT24581 - 5TG2480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kivitel - egyéb
Szín - fekete
Csatlakozási mód - egyéb
Szövegmezővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869044668
Sonepar cikkszám
GT24581
Gyártói cikkszám
5TG2480
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2480
Falon kívüli:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmezővel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Központi lemez:
Igen
Fedőkerettel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Telefon csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj TAE 3x6p/Magyaro.-on nem haszn./