SIEMENS - Telekommunikációs aljzat 15 pólusú GT46164 - 5TG2053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - D-szub miniatűr
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869043272
Sonepar cikkszám
GT46164
Gyártói cikkszám
5TG2053
Gyártói típuskód
DELTA i-system 5TG20
Felhasználás:
D-szub miniatűr
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20